品番 : EA928AB-5B
品名 : 900mm 交換用モップ(EA928AB-5用)
仕様
| サイズ | 900×380mm | 入数 | 1枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 糸:綿100% | ||
| ダスターモップ(EA928AB-5)用 替モップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,310 円(税抜)/ 4,741 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/09/27 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-5 : 900mm 大ダスターモップ |
ウェブカタログ画像
拡大
