品番 : EA928AB-50
品名 : 495mm ライトモップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-352-145-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 230×495mm | 入数 | 1枚 |
| 材質 | ポリエステル・スフ混 | ||
| 水拭き、から拭き用 | |||
| 洗って繰返し使用できます。 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2377ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-50 495mm ライトモップ |
| EA928AB-51 665mm ライトモップ |
| EA928AB-52A 975mm ライトモップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-40 : 450mm/890-1485mm 伸縮アルミ・モップハンドル |
| 本体 | EA928AB-751 : 450mm/1314mm モップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
