詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-710A

品名 : [EA928AB-701、-702用] 専用キャリー

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-892-430-0
積載重量 60kg サイズ 640(W)×700(D)×720~900(H)㎜
重量 6㎏ 車輪 大径(φ215㎜)ノーパンクタイヤ
吸水モップ(EA928AB-701、-702)用 専用キャリー
楽に運搬できるアルミフレームの専用台車です。
高さ調整式ハンドル
すべり止め付荷台
積載物の落下防止ベルト付き
追加説明
カタログ価格

83,600 円(税抜)/ 91,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA928AB-706 [EA928AB-701用] スポンジセット
EA928AB-707 [EA928AB-702用] スポンジセット
EA928AB-710 [EA928AB-701、-702用] 専用キャリー
EA928AB-710A [EA928AB-701、-702用] 専用キャリー
EA928AB-720 [EA928AB-701、-702用] 専用絞りバケツ
ウェブカタログ画像
  • 別売のEA928AB-702(吸水モップ)、-720(バケツ)と組み合わせた場合

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top