品番 : EA928AB-96
品名 : 445x360x1325mm モップハンガー(3本掛)
この商品はお客様組み立て品です。
限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できる小型常設タイプ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-492-013-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 本体:約445(W)×360(D)×1325(H)mm 受皿:約377(W)×283(D)×24(H)mm(内寸) |
| 重量 | 約4.9kg | 材質 | 本体:スチールに粉体塗装・アルミレール、 丸パイプ・線材:スチールにユニクロメッキ、 クリップ:ポリプロピレン・ナイロン・合成ゴム、 ジョイント・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) |
| バンドの力で、φ16~26までの柄をしっかり挟み込むクリップ式 | |||
| 3本掛 | |||
| アジャスター付 | |||
| ジョイント、受皿:再生ポリプロピレン100%使用 | |||
| 限られたスペースで効率よく清掃用品を収納できます。 | |||
| ハンガー部分には軽い力で柄の掛け外しができる独自のクリップを採用。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 小型常設タイプ | |||
| 小物ほし、取り外せる受皿付 | |||
| モップの吊り下げ方・取り外し方 吊り下げは、柄をバンド部分に押しあてて下に下げ、取り外しは上に軽く持ち上げるだけでOKです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
