品番 : EA928AB-98
品名 : 962x490x1273mm モップハンガー(12本掛)
この商品はお客様組み立て品です。
大型の首振りタイプのモップもすっきりコンパクトに収納できます
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-491-510-0 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | スチールに粉体塗装、ABS樹脂、EPDM |
| サイズ | 962(W)×490(D)×1273(H)mm | 重量 | 10kg |
| 清掃用具は含みません。 | |||
| 上段にアーム型フック6個、中段にモップハンガー6個 | |||
| キャスター付(2ヶ所ストッパー付) | |||
| 両面収納で小型モップやホーキなども効率的に管理できます。 | |||
| 煩雑になりがちな大型モップ収納も整然と収まる! | |||
| アーム型フック モップなどを吊り下げた重みで、はさむ力が加わる独自構造のアーム型フック。 モップを押し上げるだけで脱着がワンタッチにでき、重いモップなどのズレ落ちを防止する、すべり止めキャップ付です。 |
|||
| 簡単操作のモップハンガー 押し込むだけでモップをしっかりとキャッチするモップハンガーです。 |
|||
| ガイド 上下2ヶ所のガイドでモップのヘッドを挟むことにより、ぐらつくことなくヘッドを立てて収納できます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,300 円(税抜)/ 55,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 12:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
