品番 : EA928AC-8
品名 : 230x405mm 網戸クロス
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 850-G |
|---|---|---|---|
| サイズ | 約230×405mm | 材質 | ポリエステル、ナイロン |
| 洗剤なしでお手軽に網戸掃除ができるクロスです。 | |||
| ハードな汚れは水拭きで、軽い汚れはドライで。 | |||
| 網戸モップ(EA928AC-7)に装着可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AC-7 325-445mm 網戸用モップ |
| EA928AC-8 230x405mm 網戸クロス |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
網戸の目に詰まったホコリや汚れをかき出して、吸い取り、きれいに拭き取る事が出来る網戸用クロス。
