品番 : EA928AD-12SA
品名 : 1300mm ほうき(木柄/自在)
仕様
| 全長 | 1300mm | 毛丈 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 穂先幅 | 450mm | 入数 | 1本 |
| 材質 | 穂先:PVC・馬毛・アレンファイバー 柄:木 ジョイント部:鉄 |
重量 | 約460g |
| ファッションフロアーや陶器製の床などにキズをつけずに掃けます。 | |||
| 柄とブラシ部分が180°回転しますので狭いところもラクラク掃除。 | |||
| ブラシ部分の目が詰まっているので小さいゴミも掃きやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/08 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-12SA 1300mm ほうき(木柄/自在) |
| EA928AD-12A 1300mm ほうき(木柄/自在・5本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
