品番 : EA928AD-141
品名 : 835mm 座敷ほうき
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | BR704-00SU-MB |
---|---|---|---|
材質 | 穂先:天然草、 柄:竹(PVCコーティング)、 カバー:ポリエステル |
||
弾力としなりがある天然草で、畳や床を優しく掃けます。 | |||
穂先幅 | 300mm | 毛丈 | 220mm |
全長 | 835mm | 入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 04:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AD-141 835mm 座敷ほうき |
EA928AD-142 1330mm 座敷ほうき |
拡大