品番 : EA928AD-160
品名 : 337x326x532mm 大容量ちりとり(赤)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DS515-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HGアーバンチリトリ | 用途 | 大量のゴミ、簡単な水取りなどに |
| サイズ | 337×326×532(H)mm | 重量 | 550g |
| 材質 | PP | カラー | 赤 |
| 高圧蒸気滅菌対応 | |||
| 薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応 | |||
| 大容量タイプのちりとりです。 ゴミがあふれにくくなっています。また、簡単な水取りもできます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/21 14:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2383ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AD-156 337x326x532mm 大容量ちりとり(青) |
| EA928AD-160 337x326x532mm 大容量ちりとり(赤) |
ウェブカタログ画像
拡大

