品番 : EA928AD-181
品名 : ほうき付ちりとりセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
〈ほうき〉 | |||
全長 | 670~1035mm | 穂先幅 | 230mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 47mm | 重量 | 230g |
材質 | 柄:アルミパイプ、 穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) | ||
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。 | |||
Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に 〈ちりとり〉 |
|||
サイズ | 280×150×880mm | 重量 | 800g |
材質 | ハンドル:アルミパイプ、ちりとり:PP | ||
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに最適です。 (ちりとりのみ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 19:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA928AD-171 : 670-1035mm 伸縮式ほうき |
オプション | EA928AD-172 : [EA928AD-171用] 替ほうき |
セット商品 | EA928AD-176 : ハンドル付ちりとり |
拡大