詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-198

品名 : 220x480mm 床用ウェットシート(5枚×20袋)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 MO646-045X-MB
シートサイズ 220×480mm 入数 5枚(1袋)×20袋
材質 PET・PP・ポリエチレン(PE)・セルロース 重量(g) 460
水拭き
厚手タイプ
使い切りタイプ
取り出してさっと水拭きが可能。
素材はソフトで丈夫なポリエステル不織布。床面にフィットして、効率よく清掃できます。
メンテナンスの手間もかかりません。
水分をたっぷり含んでいるので、水道設備が近くにない場所の清掃にも適しています。
取り付けるだけで誰でも簡単に均一な水拭き作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

540 (税抜)/ 594 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 04:26現在)

商品入数 20 販売単位 St
バリエーション一覧
EA928AD-198 220x480mm 床用ウェットシート(5枚×20袋)
EA928AD-199 220x640mm 床用ウェットシート(5枚×20袋)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA928AD-199です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top