品番 : EA928AD-301
品名 : 1250x340mm PP先割ほうき
仕様
材質 | 毛:ポリプロピレン、 柄:PVC被膜木 |
||
---|---|---|---|
先を細かく割っているので、腰があり細かいゴミが掃きやすいです。 | |||
穂先幅 | 340mm | 毛丈 | 115~120mm |
全長 | 1250mm | 入数 | 1本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/18 09:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2444ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928AD-301 1250x340mm PP先割ほうき |
EA928AD-302 1250x340mm PP先割ほうき(5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)