詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AD-317

品名 : 1250x450mm シュロほうき(5本)

仕様

材質 毛:棕櫚、
柄:PVC被膜木
繊維が細かいので、細かなゴミが掃きやすく、畳などにも使用できます。
穂先幅 450mm 毛丈 115~120mm
全長 1250mm 入数 5本
追加説明
カタログ価格

5,820 円(税抜)/ 6,402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 23:26現在)

商品入数 5 販売単位 箱
カタログページ 2384ページ
バリエーション一覧
EA928AD-316 1250x450mm シュロほうき
EA928AD-317 1250x450mm シュロほうき(5本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top