品番 : EA928AG-112
品名 : 280x110x40mm びっくりスポンジ(20個入)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 110(W)×280(D)×40(H)mm | 材質 | メラミンフォーム |
---|---|---|---|
入数 | 20個入 | ||
キッチン、洗面、浴室のガンコな汚れに | |||
洗剤なしで汚れが取れます。 | |||
事務機器の汚れ落しに | |||
カッターやハサミでお好みのサイズにカットできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,230 円(税抜)/ 10,153 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:13現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AG-12 280x110x40mm びっくりスポンジ |
EA928AG-112 280x110x40mm びっくりスポンジ(20個入) |
EA928AG-112A 280x110x40mm びっくりスポンジ(5個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)