詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-148

品名 : 180x130x35mm 吸水スポンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 614-B
サイズ 180×130×35mm 吸水能力 約650ml
材質 PVAスポンジ
水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活
吸水力抜群のスポンジ
お好きなサイズにカットして使えます。
キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きに。大きい面積の拭き取りにも最適。
吸水力抜群のスポンジ。650mlの水分を一気に吸収。持ち上げても、水滴が垂れません。
布巾や雑巾のように糸屑が付かず、水分をスパッと吸収します。
キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きに
防カビ剤、防腐剤含浸
追加説明
カタログ価格

930 (税抜)/ 1,023 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 01:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AG-149
  • 品番

    EA928AG-149

  • コメント

    サイズ:260x90x35mm

バリエーション一覧
EA928AG-145 110x 65x20mm 吸水スポンジ
EA928AG-146 110x 65x35mm 吸水スポンジ
EA928AG-147 180x130x20mm 吸水スポンジ
EA928AG-148 180x130x35mm 吸水スポンジ
EA928AG-149 260x 90x35mm 吸水スポンジ
EA928AG-150 260x180x35mm 吸水スポンジ
ウェブカタログ画像

商品動画

アイオン 水滴ちゃんとふき取り 超吸水スポンジブロックタイプandクロスタイプ アイオン 水滴ちゃんとふき取り 超吸水スポンジブロックタイプandクロスタイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top