詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-172A

品名 : φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/08/16 ●カタログ掲載画像の172Aが162Aです。ウェブカタログ画像に正しい画像を掲載しています。(NO.55 963)

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 BSC-020
スポンジサイズ φ4×20mm 全長 153mm
材質 スポンジ:ポリウレタンスポンジ、柄:ポリカーボネート 入数 5本
使いやすい長さに簡単にカットすることできます。
ふた付ハードケース入り
スポンジヘッドにエッジがあるため、平面部だけではなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。
追加説明
カタログ価格

680 (税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 17:26現在)

商品入数 5 販売単位 pk

代替品

EA928AG-162A
バリエーション一覧
EA928AG-161A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-162A φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-171A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-172A φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top