詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-19B

品名 : 450-700mm ブラシ・伸縮・バス用(1本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

ブラシサイズ 150×55mm 全長 450~700mm
毛丈 50mm 耐熱温度 80℃
入数 1本 材質 毛:ポリプロピレン特殊加工
ヘッド:ABS樹脂
柄:アルミ
洗剤を使わず汚れをとります。
網目状になった繊維が汚れをひっかく様にして落とします。
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 18:13現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AG-19
バリエーション一覧
EA928AG-19B 450-700mm ブラシ・伸縮・バス用(1本)
EA928AG-19 450-700mm ブラシ・伸縮・バス用(4本)
ウェブカタログ画像
  • 最短時
  • 最長時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top