品番 : EA928AG-40A
品名 : 55x 50mm スチールたわし(ソープ付/8個)
仕様
| 用途 | 台所用品・金属製品の汚れ、錆び落とし用 | サイズ | 約55×50×10mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(石鹸含浸) | 入数 | 8個 |
| 洗剤付きで洗浄力抜群 | |||
| 五徳にこびり付いた頑固な油汚れに最適です。 | |||
| ※商品のピンク色に見える部分が含浸された石鹸です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/03/22 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-40 60x 55mm スチールたわし(ソープ付/6個) |
| EA928AG-40A 55x 50mm スチールたわし(ソープ付/8個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※ピンク色に見える部分が含浸された石鹸です。
