詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-52

品名 : 170x105x57mm 浴そう洗いスポンジ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリウレタンフォーム・ナイロン不織布
ポリ、人工大理石浴そう用
サイズ(mm) 170×105×57 仕様 二層構造
入数 1個
追加説明

カタログ価格

180 (税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/27 09:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AG-52A
  • 品番

    EA928AG-52A

  • コメント

    変更点:サイズ・材質・原産国

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top