品番 : EA928AG-52A
品名 : 170x105x40mm 浴そう洗いスポンジ
仕様
| 用途 | ポリ、人工大理石浴そう用 | 仕様 | 二層構造 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 170×105×40mm | 材質 | ポリウレタンフォーム・ポリエステル不織布 |
| 入数 | 1個 | ||
| ピンクとブルーの2色あります。(色指定はできません。) | |||
| 湯アカや汚れをサッと落とせる | |||
| 泡立ちがよく、キズつけにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/23 10:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-52A 170x105x40mm 浴そう洗いスポンジ |
| EA928AG-52B 170x105x40mm 浴そう洗いスポンジ(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
色は青とピンクがあります。(色指定不可)

