品番 : EA928AJ-115
品名 : 370mm すきまフィットブラシ
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL686-00LU-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | すきまフィットブラシ | 用途 | 小便器トラップの溝掃除やシンクの排水口まわりなどに |
| サイズ | ブラシサイズ:40×30mm 全長:380mm |
重量 | 43g |
| 材質 | 毛・柄:ポリプロピレン ワイヤー:ステンレス |
||
| 小便器トラップの溝掃除にジャストフィット | |||
| シンクの排水口まわりにも使用可 | |||
| 硬めのブラシ繊維でブラッシングし、アミ目繊維の無数のエッジで汚れをかき取ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/28 18:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2368ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-114 230mm すきまフィットブラシ |
| EA928AJ-115 370mm すきまフィットブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
