詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-257

品名 : 50x180x50mm ハンドブラシ(ハード/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL613-000X-MB
商品名 HG ハンドブラシH(ハード) 用途 食品工場や厨房施設などの清掃に
ブラシサイズ 50×180mm 全長 163mm
毛丈 25mm 重量 135g
材質 甲:PP
毛:PBT
カラー グリーン
ハードタイプ
管理区域ごとに清掃ツールを色分けすることで、効果的な衛生管理が可能です。
高圧蒸気滅菌対応・薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応
HACCP対応
多目的に使用できるハンドブラシ。
幅広い面の清掃に便利です。
毛は耐久性が高く、抜けにくいPBTを使用しています。
衛生管理を必要とする施設での清掃に適します。
頑固な汚れに威力を発揮するハードタイプブラシ
追加説明
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 08:45現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA928AJ-258
バリエーション一覧
EA928AJ-251 50x180x50mm ハンドブラシ(ソフト/青)
EA928AJ-252 50x180x50mm ハンドブラシ(ソフト/緑)
EA928AJ-253 50x180x50mm ハンドブラシ(ソフト/白)
EA928AJ-255 50x180x50mm ハンドブラシ(ソフト/赤)
EA928AJ-257 50x180x50mm ハンドブラシ(ハード/緑)
EA928AJ-258 50x180x50mm ハンドブラシ(ハード/白)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top