詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AJ-272

品名 : 25x350mm ハンドブラシ(緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 CL615-000U-MB
全長(mm) 350 毛丈(mm) 25
ブラシサイズ(mm) 15×84 材質 甲:PP
毛:PBT
カラー グリーン
手の届きにくい機械や、什器の隙間などの細かい部分に。
高圧蒸気滅菌対応・薬品消毒(次亜塩素酸ナトリウム)対応
毛は耐久性が高く、抜けにくいPBTを使用しています。
HACCP対応
追加説明
カタログ価格

1,220 (税抜)/ 1,342 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 19:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928AJ-271
バリエーション一覧
EA928AJ-271 25x350mm ハンドブラシ(青)
EA928AJ-272 25x350mm ハンドブラシ(緑)
EA928AJ-273 25x350mm ハンドブラシ(白)
EA928AJ-275 25x350mm ハンドブラシ(赤)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top