品番 : EA928AJ-302
品名 : φ25-40mm用 モップハンガー(両面テープ)
仕様
| 本体サイズ | 50(W)×39(D)×50(H)mm | 重量 | 36g |
|---|---|---|---|
| 材質 | ベース:鋼板、 ローラー部:ポリエチレン |
装着可能サイズ | φ25~40mm |
| 耐荷重(1ヶ所当り) | 2.5kg | ||
| 両面テープ・ビス止め(2本付)タイプ | |||
| 丸棒・パイプ用 | |||
| 押し込むだけで固定できます。モップやほうき等をスッキリ収納します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/14 09:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-301 φ15-32mm用 モップハンガー(両面テープ) |
| EA928AJ-302 φ25-40mm用 モップハンガー(両面テープ) |
ウェブカタログ画像
拡大
