品番 : EA928AJ-351
品名 : 203mm 洗浄ブラシ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
全長(mm) | 203 | 毛質 | ソフト |
---|---|---|---|
毛丈(mm) | 50 | ブラシサイズ(mm) | 100×110 |
材質 | 毛:ポリスチレン繊維 ハンドル:プラスチック |
||
耐薬品性、耐久性、耐熱性に優れています。 | |||
EA928AJ-357,-358に比べ柔らかい毛です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AJ-351 203mm 洗浄ブラシ |
EA928AJ-352 508mm 洗浄ブラシ |
EA928AJ-357 203mm 洗浄ブラシ |
EA928AJ-358 508mm 洗浄ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)