品番 : EA928AJ-360
品名 : 508mm 洗浄ブラシ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長(mm) | 508 | 材質 | 毛:タンピコ ハンドル:プラスチック |
|---|---|---|---|
| 毛丈(mm) | 50 | ブラシサイズ(mm) | 100×110 |
| 耐酸性、耐薬品性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/18 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AJ-359 203mm 洗浄ブラシ |
| EA928AJ-360 508mm 洗浄ブラシ |
ウェブカタログ画像
拡大

