品番 : EA928AL-8
品名 : 1400-3100mm 伸縮天井クリーナー
仕様
| 全長 | 約1400~3100mm(3段伸縮) | ブラシサイズ | 115×310mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 毛先:ポリプロピレン 柄:アルミ グリップ:ABS樹脂 |
||
| 毛先の角度を自由に変えられます。 | |||
| 特殊繊維で細かいホコリまでしっかりキャッチします。 | |||
| ホールや吹き抜けなど高い所もスイスイお掃除 | |||
| 毛先を曲げたり戻したりする場合は、両手で毛先部を持ち、ゆっくりと行って下さい | |||
| <お手入れ方法> ついたホコリは戸外で軽く振れば落とせますが、汚れたら中性洗剤で軽くもみ洗いし、よく乾燥させて下さい。繰り返し使用できます。 |
|||
| <使用方法> ・使用前に2~3度軽く振って下さい。 化学繊維の摩擦による静電気で目に見えないホコリまできれいに取ることができます。 ・柄を伸ばす時は、黒いグリップを右に回して緩め、柄を伸ばしたらグリップを左に回してしっかり締めて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2370ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AL-7S 1170-1690mm 伸縮クリーナー |
| EA928AL-8 1400-3100mm 伸縮天井クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
