品番 : EA928AS-1B
品名 : 100x150mm 高耐久性たわし(粗目/10枚)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | H/PAD NABE |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 100×150×10mm |
| 入数 | 10個 | 仕様 | 粗目 |
| 重量 | 26g | 材質 | ナイロン不織布 |
| 用途 | 厨房機器類、レンジ周りなどにこびりついた、しつこい汚れに。 | ||
| HACCP認証取得品 | |||
| 研磨粒子が粗いたわしです。 | |||
| 耐久性に優れ、へたりにくい構造です。 | |||
| 目詰まりしにくく、耐久性に優れたオープンメッシュ構造の不織布です。 | |||
| 極太合成繊維なのでちぎれにくく、ちぎれた場合でも水で簡単に洗い流せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,760 円(税抜)/ 5,236 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/04 09:08現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0594ページ 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-1 100x150mm 高耐久性たわし(粗目) |
| EA928AS-1B 100x150mm 高耐久性たわし(粗目/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数10枚
