品番 : EA928AS-24
品名 : 65x120mm ライトクリーニングたわし(細目)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | L/CL S PIN |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ(mm) | 65×120×38 |
| 仕様 | 細目 | 色 | ピンク |
| 重量 | 22g | 材質 | ポリエステル不織布 スポンジ:ポリウレタン |
| 用途 | 食器、洗面台、バスタブなどに。 | ||
| HACCP認証取得品 | |||
| 研磨材を含まないスポンジたわしです。キズをつけたくないもののクリーニングに適しています。 | |||
| 抗菌スポンジを使用。スポンジ表面についた均の繁殖を抑制します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 84 (2026/11/11 19:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-24 65x120mm ライトクリーニングたわし(細目) |
| EA928AS-26 83x140mm ライトクリーニングたわし(細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
