品番 : EA928AS-35
品名 : [EA928AS-30,-31用] たわし
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | SPP SHT |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | 117×254×10mm |
| 重量 | 95g | 材質 | ナイロン繊維 |
| 適合品番 | EA928AS-31、旧-30 | 用途 | 樹脂ワックスの除去(剥離)に。 |
| ポリッシャーの届かない部分的な強力表面洗浄にご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/19 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AS-31 : 227x1354mm ハンドル付タワシ |
メイン画像
拡大
