品番 : EA928AS-31
品名 : 227x1354mm ハンドル付タワシ
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | サイズ | ホルダー:95×227mm ハンドル:φ20×1354mm たわし:115×250×25mm |
| 柄全長 | 1354mm | <セット内容> | ・たわしホルダー(EA928AS-32)×1個 ・たわしハンドル(EA928AS-33)×1個 ・たわし赤(EA928AS-37)×1枚 ・たわし茶(EA928AS-39)×1枚 |
| ホルダー重量 | 200g | 材質 | ホルダー:ABS樹脂 ハンドル:アルミ たわし:ナイロン、ポリエステル不織布 |
| 用途 | 床のすみや幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングに。 | ||
| ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/19 23:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AS-31 227x1354mm ハンドル付タワシ |
| EA928AS-32 95x 227mm たわしホルダー |
| EA928AS-33 20x1354mm たわしハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
