品番 : EA928AY-11
品名 : 1350x320mm 自在ほうき(5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C270-000U-MB |
---|---|---|---|
全長 | 1350mm | 毛丈 | 40mm |
穂幅 | 320mm | 重量 | 370g |
材質 | 穂先:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材 柄:スチールパイプ 甲:ポリプロピレン(PP) |
入数 | 5本 |
スタンダードな320mm幅です。 | |||
場所を選ばない汎用毛材です。 除電材入りの馬毛と再生樹脂の2種類を使用しています。 ホコリのまとわりを軽減します。 ゴミが絡みにくく、細かいゴミも取り残すことなくしっかり掃けます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,410 円(税抜)/ 5,951 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 20:24現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928AY-11 1350x320mm 自在ほうき(5本) |
EA928AY-11S 1350x320mm 自在ほうき(1本) |
EA928AY-12 1350x460mm 自在ほうき(5本) |
EA928AY-12S 1350x460mm 自在ほうき(1本) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928AY-13 : [EA928AY-11用]スペアブラシ |
拡大