品番 : EA928AY-33A
品名 : 1425mm スポンジモップ(2本)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | WI845-000U-MB |
|---|---|---|---|
| スポンジサイズ | 175×145×45mm | 全長 | 1425mm |
| 重量 | 本体:625g スポンジ:115g |
材質 | ハンドル:スチール、PP被覆 スポンジ:セルロース プレート:ポリプロピレン |
| 入数 | 2本 | ||
| ワンタッチ操作でスポンジが絞れるレバー付。 手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。 |
|||
| ハンドルの角度が変えられ、楽な姿勢で作業ができます。 | |||
| 多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸収。 きれいに仕上がります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,920 円(税抜)/ 8,712 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-33A 1425mm スポンジモップ(2本) |
| EA928AY-34A [EA928AY-33A用]替えスポンジ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
シルバーワイパースペア交換方法
