品番 : EA928AY-356
品名 : 200x1340mm デッキブラシ(6本/シダ)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL715-180U-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デッキブラシシダ18 | 用途 | 玄関やベランダ、コンクリートの床面に |
| 材質 | 毛:シダ 柄:スチール(抗菌加工) 甲:PP |
ブラシ | 200×60mm |
| 毛丈 | 40mm | 全長 | 1340mm |
| 重量 | 約400g | 入数 | 6本 |
| 隅のゴミをしっかり掃き出す台形ヘッド | |||
| 天然繊維で薬品や熱にも強いです。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,470 円(税抜)/ 7,117 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-356S 200x1340mm デッキブラシ(シダ) |
| EA928AY-356 200x1340mm デッキブラシ(6本/シダ) |
ウェブカタログ画像
拡大
