品番 : EA928AY-366
品名 : [EA928AY-365A用] 替モップ(2枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO618-000X-SP |
---|---|---|---|
旧EA928AY-365・EA928AY-365A用替モップ | |||
入数 | 2枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 00:07現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928AY-365A : 260mm/1220~2000mm 伸縮式フロアモップ |
拡大