詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BM-841

品名 : 610mm/676-1276mm フロアーブラシ/ソフト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

毛質 ソフト
滑らかな表面の細かい塵や汚れ取りに適しています。
材質 毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂、ハンドル:アルミ
伸縮性ハンドル仕様
全長 676~1276mm 毛丈 76mm
ブラシサイズ 610mm ハンドルサイズ 700~1200mm
段数 2段 入数 1本
追加説明
カタログ価格

8,200 (税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 18:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA928BM-842
  • 品番

    EA928BM-842

  • コメント

    毛質:ハードタイプ

バリエーション一覧
EA928BM-841 610mm/676-1276mm フロアーブラシ/ソフト
EA928BM-842 610mm/676-1276mm フロアーブラシ/ハード
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top