品番 : EA928CC-138
品名 : 交換用ブラシヘッド(EA928CC-38,-38S用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
EA928CC-38、-38S用替ブラシヘッド | |||
ブラシサイズ | 210×70mm | 毛丈 | 51mm |
---|---|---|---|
材質 | 毛:ポリプロピレン | 入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928CC-38 : 210x710-1100mmデッキブラシ(通水伸縮ハンドル/2本 |
本体 | EA928CC-38S : 210x 710-1100mm デッキブラシ(通水伸縮ハンドル) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)