品番 : EA928CC-38S
品名 : 210x 710-1100mm デッキブラシ(通水伸縮ハンドル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 毛:ポリプロピレン ハンドル:アルミ、PP、ウレタン |
ブラシサイズ | 210×70mm |
---|---|---|---|
毛丈 | 51mm | 全長 | 710~1100mm |
入数 | 1本 | ||
通水型 | |||
伸縮ハンドル | |||
手元で水量調節ができます。 | |||
ワンタッチカプラー付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 14:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928CC-38S 210x 710-1100mm デッキブラシ(通水伸縮ハンドル) |
EA928CC-38 210x710-1100mmデッキブラシ(通水伸縮ハンドル/2本 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA928CC-138 : 交換用ブラシヘッド(EA928CC-38,-38S用) |