品番 : EA928CC-170S
品名 : 1470mm 竹ほうき(プラスチック製)
仕様
| メーカー | コンパル | 型番 | 007190 |
|---|---|---|---|
| 穂丈(mm) | 460 | 全長(mm) | 約1470 |
| 入数 | 1本 | 材質 | 穂:ポリプロピレン ハカマ:ポリエチレン 柄:スチールパイプ、塩化ビニル樹脂 |
| 重量 | 730g | 穂幅 | 100mm |
| 腐食せず耐久性があり竹ホーキのような掃き心地の良い商品です。 | |||
| 水にも強くコシの強い毛で竹ホーキをパワーアップ。 | |||
| 毛の先端が斜めにカットされている為、ピンポイントに掃けることに加えジャリや泥などコンクリートにへばり付いたものを掃きとる用途にも適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2482ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-170S 1470mm 竹ほうき(プラスチック製) |
| EA928CC-170 1470mm 竹ほうき(プラスチック製/5本組) |
ウェブカタログ画像
拡大
