詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-50

品名 : [EA928CC-49用] 替ブラシ

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-416-100-0
毛丈 45mm 材質 ヘッド:天然木、
毛:ポリエステル(再生樹脂)
重量 260g
追加説明
カタログ価格

900 (税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/15 04:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2389ページ
バリエーション一覧
EA928CC-49 173x1320mm デッキブラシ(5本)
EA928CC-50 [EA928CC-49用] 替ブラシ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top