品番 : EA928CF-9
品名 : [EA928CF-8用] バケツ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CL662-000X-MB |
---|---|---|---|
EA928CF-8用替バケツ | |||
色 | 青 | 材質 | ポリプロピレン |
容量 | 25L | サイズ | 515(W)×270(D)×265(H)mm |
1Lきざみ目盛付 | |||
水や消毒液を入れて密封できるバケツです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA928CF-8 560x450x 930mm 清掃用カート |
EA928CF-9 [EA928CF-8用] バケツ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)