品番 : EA928CX-111
品名 : 400x60mm 高級ハンガー
仕様
| サイズ | 400×60mm | 材質 | 白樺木材 |
|---|---|---|---|
| パンツ掛幅 | 350mm | ||
| 虫がつきにくい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,970 円(税抜)/ 2,167 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/16 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2106ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CX-111 400x60mm 高級ハンガー |
| EA928CX-112 460x40mm 高級ハンガー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
