品番 : EA928DE-121
品名 : 220x480mm 床用ウェットシート(5枚×20袋)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO739-045X-MB |
---|---|---|---|
名称 | 床用ウェットシート | シートサイズ | 220×480mm |
入数 | 5枚(1袋)×20袋 | 材質 | PET、PP、PE、セルロース |
成分 | 第四級アンモニウム塩、界面活性剤、防錆剤、エタノール | 液性 | 弱酸性 |
使い切りタイプなのでいつも清潔。 | |||
EA928DE-51に装着してご使用ください。 | |||
洗浄液がたっぷりと含まれているので、手術室など、広い面積の清掃に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 04:26現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA928DE-121 220x480mm 床用ウェットシート(5枚×20袋) |
EA928DE-122 220x640mm 床用ウェットシート(5枚×20袋) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA928DE-51 : 450x1420mm ダスターモップハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)