詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928DE-162

品名 : 310x150mm モップカバー(多目的用/ホワイト)

仕様

モップサイズ 約310×150mm モップ厚み 約35mm
重量 80g 材質 ポリエステル、ポリアミド
色 ホワイト
フレキシフレーム専用の多目的カバー
高密度マイクロファイバーがホコリや汚れをしっかり吸着します。
乾拭き・水拭きの両方に対応
柔軟な素材で曲面や隙間にフィットし、細部の清掃がしやすい。
洗剤なしでも優れた清掃効果を発揮します。
繰り返し使用可能でコストパフォーマンスに優れます。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 01:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA928DE-161 226x150mm モップカバー(頑固汚れ用/イエロー)
EA928DE-162 310x150mm モップカバー(多目的用/ホワイト)
EA928DE-163 270x140mm モップカバー(水拭き用/ブルー)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top