品番 : EA928DE-24
品名 : [EA928DE-14用] 460x150mm 替モップ(黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO635-000X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | HPニューワイドフレッシュラーグ | 用途 | 床面・壁面清拭清掃に |
| サイズ | 460×150mm | 重量 | 約105g |
| 色 | 黄 | 材質 | 混綿糸:ポリエステル・綿・アクリル、マイクロファイバー:ポリエステル・ナイロン |
| 制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。 | |||
| 制菌加工糸を使用しているので衛生的。 | |||
| 優れた汚れ除去力と耐久性。 | |||
| 【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】 ・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合 約2気圧以下、121℃12分間で行ってください ・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合 次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,430 円(税抜)/ 2,673 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 16:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928DE-14 : 415x90mm/1340mm フロアーモップ(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大

