品番 : EA928DE-33
品名 : 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(白
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | MO517-000U-MB ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
商品名 | HGワイドフレッシュモップ+HPニューワイドフレッシュラーグ | 用途 | 床面・壁面清拭清掃に |
モップサイズ | 約460×150㎜ | 全長 | 1340mm |
ヘッドサイズ | 415×90mm | 重量 | 約725g |
材質 | 柄:ステンレス、 モップ:混綿糸、マイクロファイバー、 ハンドル:ステンレスパイプ、 プレート:PP |
色 | 白 |
付属品 | 替モップ1枚 | ||
床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。 | |||
足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。 | |||
樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。 | |||
管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。 | |||
制菌糸と超極細繊維で汚れを取り除きます。 | |||
【高圧蒸気滅菌、薬品(次亜塩素酸ナトリウム)消毒対応】 ・高温高圧蒸気滅菌(オートクレーブ)の場合 約2気圧以下、121℃12分間で行ってください ・次亜塩素酸ナトリウム消毒の場合 次亜塩素酸ナトリウム溶液を濃度1000ppmにして30分浸漬するか、溶液を含ませた布でふき取ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,600 円(税抜)/ 9,460 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 12:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA928DE-31 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(青 |
EA928DE-33 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(白 |
EA928DE-34 460x150mm/1340mm フロアーモップセット(黄 |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA928DE-13 : 415x90mm/1340mm フロアーモップ(白) |
セット商品 | EA928DE-23 : [EA928DE-13用] 460x150mm 替モップ(白) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)