品番 : EA928DF-1
品名 : 800x363x210mm モップ除塵機
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | E-218 |
---|---|---|---|
商品名 | フラットモップ除塵機101 | 用途 | モップの埃取りに |
サイズ | 800(W)×363(D)×210(H)mm | コード長 | 1.7m |
重量 | 8.3kg | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
消費電力 | 50Hz:約21W 60Hz:約27W |
使用できるモップ | モップ糸長25mm以下のフラットモップ |
モータ過熱保護付(モータにサーマルプロテクタ内蔵) | |||
フラットモップを左右に動かすだけで回転ブラシが大まかなゴミを除去。 洗濯効率が上がります。 |
|||
粉塵の飛散が気になる場合は掃除機を接続して吸引します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
103,200 円(税抜)/ 113,520 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 09:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2481ページ |