品番 : EA928DR-1
品名 : 1600mmフロアツール
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | スクラバーヘッド:ポリエステルファイバー リムーバー:ポリエステル・EVA スクレーパー:ABS |
用途 | スクラバーヘッド:耐久性の高いポリエステルファイバーにより、一般的な汚れ除去に。 リムーバー:従来のツールでは取りにくかった頑固なヒールマークの除去に。 スクレーパー:通常の清掃では取りにくい汚れや粘着物の除去ツールに。 |
---|---|---|---|
サイズ | 12.6(W)×11.9(D)×1600(H)mm | ||
一般的な汚れから頑固汚れまで、道具を持ち替えることなく掃除ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,860 円(税抜)/ 5,346 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA928DR-1 1600mmフロアツール |
EA928DR-11 [EA928DR-1用]スクラバーヘッド |
EA928DR-12 [EA928DR-1用]リムーバー |
EA928DR-13 [EA928DR-1用]スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)