品番 : EA929A-10
品名 : ティシュペーパー(クリネックス/5箱)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 40442 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリネックス ティシュー | パッケージサイズ | 238×318×110mm |
| 重量(1箱) | 246g | 材質 | パルプ |
| 枚数 | 180組入(360枚) | 入数 | 5箱 |
| 原紙表面の繊維の凹凸を軽減する事で、よりやわらかく、なめらかな肌触りを実現しました。 | |||
| ティシューが破れやすい方向の強度を高めることで、より丈夫に。 | |||
| 鼻炎や風邪、花粉症など、繰り返し鼻をかむ時期に、肌が痛くなりにくいので安心です。 | |||
| 森林認証紙(FSC)を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 124 (2026/11/21 09:40現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929A-10 ティシュペーパー(クリネックス/5箱) |
| EA929A-10B ティシュペーパー(クリネックス/60箱) |
