品番 : EA929AB-2
品名 : 355x432mm タオルウエス(12枚)
吸収力に優れており、どのような目的にもお使い頂けます
仕様
入数 | 12枚 | 材質 | 綿100% |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 355×432 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 37 (2024/05/29 11:48現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 0641ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AB-1 355x432mm タオルウエス(3枚) |
EA929AB-2 355x432mm タオルウエス(12枚) |
拡大